Bőr hegesztő kabát Tan XL R

Cikkszám: SW34TARXL
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
Cikkszám SW34TARXL
EAN / GTIN 5036108322350
Gyártó száma SW34TARXL
L-szám L01840 217

Leírás

Leírás:

Ez a prémium minőségű hegesztő kabát hasított marhabőrből készül, para-aramid cérnával varrva. Hegesztés közben fokozott védelmet nyújt a felső test számára.

Jellemző:

  • Marhabőrből készült a prémium kivitelezés érdekében
  • Class 2 hegesztés védelem
  • Belső zseb a biztonságos tárolásért
  • Állítható derékrész a tökéletes illeszkedésért
  • Rejtett tépőzáras frontrész, az egyszerű zárásért
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Kemény munkakörnyezetekre tervezték
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Alapanyag:

Shell szövet: Hasított marhabőr, 1,3mm vastag
Héj összetétele: Hasított marhabőr, 1,3mm vastag
Mosás: Vizes kezelés (mosás) tilos;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz