Leírás:
Prémium minőségű, hasított bőrből készülő cipővédő, mely védi viselője lábát hegesztési munkák esetén. Az erős anyag védi a lábakat és az alsó lábszárakat hegesztés közben, és úgy tervezték, hogy a legkeményebb környezetben is tartós legyen.
Jellemző:
- Class 2 hegesztés védelem
- Kényelmes kialakítás
- Kemény munkakörnyezetekre tervezték
- CE minősítés
- Ezt a terméket párban értékesítik
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 11611 Class 2 (A1)
Alapanyag:
Shell szövet: Hasított marhabőr, 1,3mm vastag
Héj összetétele: Hasított marhabőr, 1,3mm vastag
Mosás: Vizes kezelés (mosás) tilos; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;