Bőr hegesztő nadrág Tan XL R

Cikkszám: SW31TARXL
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
Cikkszám SW31TARXL
EAN / GTIN 5036108348220
Gyártó száma SW31TARXL

Leírás

Leírás:

Ez a prémium minőségű hegesztő nadrág hasított marhabőrből készült, para-aramid cérnával varrva. Fokozott védelmet nyújt viselőjének hegesztés közben és úgy tervezték, hogy a legkeményebb körülmények között is tartós legyen.

Jellemző:

  • Marhabőrből készült a prémium kivitelezés érdekében
  • Class 2 hegesztés védelem
  • Gombos elsőrész záródás
  • Széles övtartó széles övekhez
  • Kemény munkakörnyezetekre tervezték
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Alapanyag:

Shell szövet: Hasított marhabőr, 1,3mm vastag
Héj összetétele: Hasított marhabőr, 1,3mm vastag
Mosás: Vizes kezelés (mosás) tilos;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz