Dugókulcs-Készlet 1/2″ XZN M6-M12

Cikkszám: SV.J8B
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám SV.J8B
EAN / GTIN 3662424070570
Gyártó száma SV.J8B
L-szám L60130 10631

Leírás

Leírás:

  • Csapágylehúzócsavarkulcs-készlet 1/2″ XZN M6-M12

Jellemző:

  • Súly kilogrammban: 0,945

Tartalom:

  • 4 x csavarbetét 1/2″ XZN üreges csavarokhoz - L 60 mm: SV.B M6 - M8 - M10 - M12
  • 4 x csavarbetét 1/2″ XZN üreges csavarokhoz - L 100 mm: SV.LB M6 - M8 - M10 - M12
  • Telen tok: BP.MBOXS
  • Melegformázott lemez S (188 x 105 mm): PL.S04.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban