Csavarhúzó bithegy 1/2″ hosszú XZN M9

Cikkszám: SV.8LB
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám SV.8LB
EAN / GTIN 3148516733108
Gyártó száma SV.8LB
L-szám L60130 3582

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nem eltávolítható bit
  • fényes krómozott, foszfátozott betéttel.

Jellemző:

  • A [mm]: M8
  • d [mm]: 22,8
  • d [csavarok]: M8
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 64
  • [g]: 80

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz