Csavarhúzó bithegy 1/2″ XZN M19

Cikkszám: SV.18B
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
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám SV.18B
    EAN / GTIN 3662424014482
    Gyártó száma SV.18B
    L-szám L60130 11589

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Nem eltávolítható bit
    • fényes krómozott, foszfátozott betéttel.

    Jellemző:

    • A [mm]: M18
    • d [mm]: 21.8
    • L [mm]: 60
    • L1 [mm]: 24
    • [g]: 170

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz