Csavarhúzó bithegy 1/2″ hosszú XZN M11

Cikkszám: SV.10ELB
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám SV.10ELB
EAN / GTIN 3148516734167
Gyártó száma SV.10ELB
L-szám L60130 3908
Gyártó Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nem eltávolítható bit
  • fényes krómozott, foszfátozott betéttel.

Jellemző:

  • A [mm]: M10
  • d [mm]: 22.8
  • d [csavarok]: M10
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 120
  • [g]: 110

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz