Csavarhúzó bithegy 1/2″ Derékszög 8mm

Cikkszám: STM.8
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám STM.8
EAN / GTIN 3148517238749
Gyártó száma STM.8
L-szám L60130 2304

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Kivehető bit
  • fényes krómozott, foszfátozott betéttel.

Jellemző:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 22.8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 65

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz