Metrikus 1/2″ OGV® markolatú Derékszög dugókulcs

Cikkszám: STM.17GRP
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám STM.17GRP
EAN / GTIN 3662424100642
Gyártó száma STM.17GRP
L-szám L60130 11111

Leírás

Leírás:

  • OGV Grip speciális profil a sérült és kopott Derékszög foglalatfejekhez
  • Bit és rögzítés nem választható szét
  • Kialakítás: fényes krómozott, foszfátozott hegyű

Jellemző:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 23,4
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 140

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban