Csavarhúzó bithegy 1/2″ Derékszög 14mm

Cikkszám: STM.14
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
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám STM.14
    EAN / GTIN 3148517239036
    Gyártó száma STM.14
    L-szám L60130 806

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Kivehető bit
    • fényes krómozott, foszfátozott betéttel.

    Jellemző:

    • A [mm]: 14
    • d [mm]: 23.1
    • L [mm]: 60
    • L1 [mm]: 24
    • [g]: 127

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz