Csavarhúzó bithegy 1/2″ Derékszög 12mm

Cikkszám: STM.12
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám STM.12
EAN / GTIN 3148517239111
Gyártó száma STM.12
L-szám L60130 2541

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Kivehető bit
  • fényes krómozott, foszfátozott betéttel.

Jellemző:

  • A [mm]: 12
  • d [mm]: 23.1
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 102

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz