Csavarhúzó bithegy 1/2″ Derékszög 10mm

Cikkszám: STM.10
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám STM.10
EAN / GTIN 3148517239388
Gyártó száma STM.10
L-szám L60130 2540
Gyártó Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Kivehető bit
  • fényes krómozott, foszfátozott betéttel.

Jellemző:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 22.8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 80

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz