Vízszintes szorító vízszintes alaplappal STC-HH /40 tartozékkészlettel

Cikkszám: STC-HH50-T20
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
Termék fajtája Horizontális gyorsszorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám STC-HH50-T20
EAN / GTIN 4008158040301
Gyártó száma STC-HH50-T20
L-szám L80030 345

Leírás

Leírás:

  • A BESSEY gyorsszorítók használatához multifunkciós asztalokon, mint pl. Festool MFT és Sortimo WorkMo, 20 mm furatátmérővel és min. 19 mm-től max. 25 mm lemezvastagságig.

Jellemző:

  • Automatikus beállítás: 35 mm
  • Tartalom: 1 x STC-HH50 + 1 x STC-SET-T20
  • Rögzítőerő: 2500 N
  • Wingspan: 40 mm

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz