Leírás:
A tágas kialakítás garantálja a jó illeszkedést, és nem korlátozza a munka teljesítményét. Kényelmes és tartós poliészter fonalból kötött és alacsony áteresztőképességű polietilén fóliával laminált. A gyakorlati jellemzők közé tartozik a rugalmas kapucni, a bokák, a mandzsetták és a derék, valamint a kétirányú elülső cipzár és az elülső hajtóka.
Jellemző:
- Újrafelhasználható és gépben mosható akár 5 alkalommal is
- Rendkívül kényelmes és lélegző
- Kiváló folyadék és részecske elleni védelem
- Könnyű és kényelmes
- Gumírozott kapucni, boka-, mandzsetta- és derékrész
- Lezárható viharlebeny az extra védelemért
- CE-CAT III
- Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
Szabvány:
- EN ISO 13982 Type 5B
- EN 13034 Type 6B
- EN 14126
Alapanyag:
Shell szövet: BizTex Pro
Héj összetétele: BizTex™ Pro
Héj súlya gm: 75
Héj súlya oz: 2
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Naptól védve, felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 5-ször mosható