BizTex Microporous védőoverál Type 5/6 White L R

Cikkszám: ST90WHRL
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
Festék weiß
Unisex méret L

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ST90WHRL
EAN / GTIN 5036108358137
Gyártó száma ST90WHRL

Leírás

Leírás:

A tágas kialakítás garantálja a jó illeszkedést, és nem korlátozza a munka teljesítményét. Kényelmes és tartós poliészter fonalból kötött és alacsony áteresztőképességű polietilén fóliával laminált. A gyakorlati jellemzők közé tartozik a rugalmas kapucni, a bokák, a mandzsetták és a derék, valamint a kétirányú elülső cipzár és az elülső hajtóka.

Jellemző:

  • Újrafelhasználható és gépben mosható akár 5 alkalommal is
  • Rendkívül kényelmes és lélegző
  • Kiváló folyadék és részecske elleni védelem
  • Könnyű és kényelmes
  • Gumírozott kapucni, boka-, mandzsetta- és derékrész
  • Lezárható viharlebeny az extra védelemért
  • CE-CAT III
  • Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás

Szabvány:

  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 14126

Alapanyag:

Shell szövet: BizTex Pro
Héj összetétele: BizTex™ Pro
Héj súlya gm: 75
Héj súlya oz: 2
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Naptól védve, felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 5-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz