BizTex Microporous overál Type 3/4/5/6 Yellow XXL R

Cikkszám: ST70YERXXL
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
Festék gelb
Unisex méret 2XL

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ST70YERXXL
EAN / GTIN 5036108252329
Gyártó száma ST70YERXXL

Leírás

Leírás:

Védőoverál modellünk kivételes mechanikai ellenállással, folyadékok és részecskék elleni védelemmel rendelkezik. Strapabíró mikroporózus polipropilén laminált anyaga kiváló védelmet biztosít vegyszerpermet és fertőző anyagok ellen. A szövet fizikai szilárdsága és rugalmassága a legnehezebb környezetben is védelmet és kényelmet biztosít.

Jellemző:

  • Kiváló folyadék és részecske elleni védelem
  • Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
  • Dupla viharlebeny
  • Hüvelykujj hurok
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • CE-CAT III
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • Ezt a terméket egyesével értékesítik
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését

Szabvány:

  • EN 14605 Type 3B
  • EN 14605 Type 4B
  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • EN 14126

Alapanyag:

Shell szövet: BizTex Micro Plus
Héj összetétele: BizTex™ Micro Plus
Héj súlya gm: 82
Héj súlya oz: 2.5
Mosás: Vizes kezelés (mosás) tilos; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz