BizTex Microporous overál Type 3/4/5/6 Yellow L R

Cikkszám: ST70YERL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje
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
Festék gelb
Unisex méret L

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ST70YERL
EAN / GTIN 5036108252299
Gyártó száma ST70YERL

Leírás

Leírás:

Védőoverál modellünk kivételes mechanikai ellenállással, folyadékok és részecskék elleni védelemmel rendelkezik. Strapabíró mikroporózus polipropilén laminált anyaga kiváló védelmet biztosít vegyszerpermet és fertőző anyagok ellen. A szövet fizikai szilárdsága és rugalmassága a legnehezebb környezetben is védelmet és kényelmet biztosít.

Jellemző:

  • Kiváló folyadék és részecske elleni védelem
  • Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
  • Dupla viharlebeny
  • Hüvelykujj hurok
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • CE-CAT III
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • Ezt a terméket egyesével értékesítik
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését

Szabvány:

  • EN 14605 Type 3B
  • EN 14605 Type 4B
  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • EN 14126

Alapanyag:

Shell szövet: BizTex Micro Plus
Héj összetétele: BizTex™ Micro Plus
Héj súlya gm: 82
Héj súlya oz: 2.5
Mosás: Vizes kezelés (mosás) tilos; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz