BizTex Microcool overál Type 6/5 White XXXL R

Cikkszám: ST50WHRXXXL
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
Cikkszám ST50WHRXXXL
EAN / GTIN 5036108210701
Gyártó száma ST50WHRXXXL

Leírás

Leírás:

Továbbfejlesztett, egyedülálló kényelmet és lélegzőképességet biztosító modell. Type 5 és 6 szerinti vegyi védelmet garantál. Az egyedülálló kialakítás magában foglalja a BizTex SMS és a BizTex Micro szövetek kombinációját, amely a nyaktól a test hátsó részén folytatódik a térdig. Kitűnő kémiai ellenállást és szöszmentes tulajdonságokat biztosít, valamint extra légáteresztő képességet és kényelmet.

Jellemző:

  • Rendkívül kényelmes és lélegző
  • Modern kialakítás mikroporózus alapanyagból
  • Lélegző SMS anyag
  • Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
  • Lezárható viharlebeny az extra védelemért
  • Gumírozott szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • CE-CAT III
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Ezt a terméket kartonban értékesítik
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését

Szabvány:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Alapanyag:

Shell szövet: BizTex Micro
Héj összetétele: BizTex™ Micro
Héj leírása: A Portwest BizTex Micro szövet egy antisztatikus tulajdonságokkal rendelkező polipropilén szubsztrátum, amelyre polietilén fólia (PP/PE) kerül. A külső réteg megakadályozza, hogy a folyékony molekulák bejussanak, mégis lehetővé teszi a szövet belsejében felhalmozódó gőzmolekulák áthatolását. Ez a technológia szellőző és kényelmes viseletet biztosít. A BizTex Micro további előnye, hogy antisztatikus bevonattal rendelkezik, amely védelmet nyújt az elektrosztatikus feltöltődés ellen. A Biztex Plus 82g opcióval is kapható, amely fokozott szilárdságot, kopást és szakadásbiztos tulajdonságokat biztosít.
Kontrasztos anyag: BizTex SMS
Kontrasztos összetétel: BizTex™ SMS
Héj súlya gm: 60
Héj súlya oz: 2
Mosás: Vizes kezelés (mosás) tilos; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz