Leírás:
Továbbfejlesztett, egyedülálló kényelmet és lélegzőképességet biztosító modell. Type 5 és 6 szerinti vegyi védelmet garantál. Az egyedülálló kialakítás magában foglalja a BizTex SMS és a BizTex Micro szövetek kombinációját, amely a nyaktól a test hátsó részén folytatódik a térdig. Kitűnő kémiai ellenállást és szöszmentes tulajdonságokat biztosít, valamint extra légáteresztő képességet és kényelmet.
Jellemző:
- Rendkívül kényelmes és lélegző
- Modern kialakítás mikroporózus alapanyagból
- Lélegző SMS anyag
- Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
- Lezárható viharlebeny az extra védelemért
- Gumírozott szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- CE-CAT III
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Ezt a terméket kartonban értékesítik
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
Szabvány:
- EN ISO 13982 Type 5
- EN 13034 Type 6
- EN 1073-2
- EN 1149 -5
Alapanyag:
Shell szövet: BizTex Micro
Héj összetétele: BizTex™ Micro
Héj leírása: A Portwest BizTex Micro szövet egy antisztatikus tulajdonságokkal rendelkező polipropilén szubsztrátum, amelyre polietilén fólia (PP/PE) kerül. A külső réteg megakadályozza, hogy a folyékony molekulák bejussanak, mégis lehetővé teszi a szövet belsejében felhalmozódó gőzmolekulák áthatolását. Ez a technológia szellőző és kényelmes viseletet biztosít. A BizTex Micro további előnye, hogy antisztatikus bevonattal rendelkezik, amely védelmet nyújt az elektrosztatikus feltöltődés ellen. A Biztex Plus 82g opcióval is kapható, amely fokozott szilárdságot, kopást és szakadásbiztos tulajdonságokat biztosít.
Kontrasztos anyag: BizTex SMS
Kontrasztos összetétel: BizTex™ SMS
Héj súlya gm: 60
Héj súlya oz: 2
Mosás: Vizes kezelés (mosás) tilos; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;