Leírás:
Gumirozott csizmavédő. Az alapanyag megfelel az EN14126 biológiai és az EN1149-1 antisztatikus védelemre vonatkozó szabványoknak. Az alapanyag megfelel az EN14126 biológiai és az EN1149-1 antisztatikus védelemre vonatkozó szabványoknak.
Jellemző:
- Kiváló védelmet nyújtó, eldobható csizmavédő
- Gumírozott szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Értékesítési egység 200 pár
- CE-CAT III
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Ezt a terméket párban értékesítik
- Ezt a terméket kartonban értékesítik
Szabvány:
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 1149 -5
Alapanyag:
Shell szövet: BizTex Micro
Héj összetétele: BizTex™ Micro
Héj leírása: A Portwest BizTex Micro szövet egy antisztatikus tulajdonságokkal rendelkező polipropilén szubsztrátum, amelyre polietilén fólia (PP/PE) kerül. A külső réteg megakadályozza, hogy a folyékony molekulák bejussanak, mégis lehetővé teszi a szövet belsejében felhalmozódó gőzmolekulák áthatolását. Ez a technológia szellőző és kényelmes viseletet biztosít. A BizTex Micro további előnye, hogy antisztatikus bevonattal rendelkezik, amely védelmet nyújt az elektrosztatikus feltöltődés ellen. A Biztex Plus 82g opcióval is kapható, amely fokozott szilárdságot, kopást és szakadásbiztos tulajdonságokat biztosít.
Héj súlya gm: 60
Héj súlya oz: 2
Mosás: Vizes kezelés (mosás) tilos; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;