BizTex Microporous védőoverál Type 5/6 White XXXL R

Cikkszám: ST40WHRXXXL
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
Festék weiß
Unisex méret 3XL

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ST40WHRXXXL
EAN / GTIN 5036108133321
Gyártó száma ST40WHRXXXL

Leírás

Leírás:

Védőoveráll, mely kényelmes és nem akadályoz a munkavégzésben, mozgásban. Mikroporózus polietilén rétege kimagasló védelmet nyújt. Gumírozott kapucni, mandzsetta, derék és boka.

Jellemző:

  • Modern kialakítás mikroporózus alapanyagból
  • Kiváló folyadék és részecske elleni védelem
  • Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
  • Antisztatikus
  • Fedett, kétutas zippzár
  • Gumírozott kapucni, boka-, mandzsetta- és derékrész
  • CE-CAT III
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
  • Ezt a terméket kartonban értékesítik
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • EN 14126
  • ANSI/ISEA 101

Alapanyag:

Shell szövet: BizTex Micro
Héj összetétele: BizTex™ Micro
Héj leírása: A Portwest BizTex Micro szövet egy antisztatikus tulajdonságokkal rendelkező polipropilén szubsztrátum, amelyre polietilén fólia (PP/PE) kerül. A külső réteg megakadályozza, hogy a folyékony molekulák bejussanak, mégis lehetővé teszi a szövet belsejében felhalmozódó gőzmolekulák áthatolását. Ez a technológia szellőző és kényelmes viseletet biztosít. A BizTex Micro további előnye, hogy antisztatikus bevonattal rendelkezik, amely védelmet nyújt az elektrosztatikus feltöltődés ellen. A Biztex Plus 82g opcióval is kapható, amely fokozott szilárdságot, kopást és szakadásbiztos tulajdonságokat biztosít.
Héj súlya gm: 60
Héj súlya oz: 2
Mosás: Vizes kezelés (mosás) tilos; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz