Leírás:
Védőoveráll, mely kényelmes és nem akadályoz a munkavégzésben, mozgásban. Mikroporózus polietilén rétege kimagasló védelmet nyújt. Gumírozott kapucni, mandzsetta, derék és boka.
Jellemző:
- Modern kialakítás mikroporózus alapanyagból
- Kiváló folyadék és részecske elleni védelem
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
- Antisztatikus
- Fedett, kétutas zippzár
- Gumírozott kapucni, boka-, mandzsetta- és derékrész
- CE-CAT III
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
- Ezt a terméket kartonban értékesítik
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 13982 Type 5B
- EN 13034 Type 6B
- EN 1073-2
- EN 1149 -5
- EN 14126
- ANSI/ISEA 101
Alapanyag:
Shell szövet: BizTex Micro
Héj összetétele: BizTex™ Micro
Héj leírása: A Portwest BizTex Micro szövet egy antisztatikus tulajdonságokkal rendelkező polipropilén szubsztrátum, amelyre polietilén fólia (PP/PE) kerül. A külső réteg megakadályozza, hogy a folyékony molekulák bejussanak, mégis lehetővé teszi a szövet belsejében felhalmozódó gőzmolekulák áthatolását. Ez a technológia szellőző és kényelmes viseletet biztosít. A BizTex Micro további előnye, hogy antisztatikus bevonattal rendelkezik, amely védelmet nyújt az elektrosztatikus feltöltődés ellen. A Biztex Plus 82g opcióval is kapható, amely fokozott szilárdságot, kopást és szakadásbiztos tulajdonságokat biztosít.
Héj súlya gm: 60
Héj súlya oz: 2
Mosás: Vizes kezelés (mosás) tilos; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;