Leírás:
Ez az overál Hi-Vis szalagokkal rendelkezik a fokozott láthatóság érdekében éjszaka vagy gyenge fényviszonyok között. Magas szakítószilárdságú, tartós, háromrétegű szövet, mely biztonságot és kiváló mozgásszabadságot nyújt viselőjének. Folyadék- és részecskeszűrődést biztosít a munkavállaló védelme érdekében anélkül, hogy akadályozná a mozgást és a kényelmet.
Jellemző:
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Hatékony védelmet nyújt részecskék, aeroszolok és könnyű permetek ellen
- Antisztatikus
- Kényelmes kialakítás
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
- Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Ezt a terméket kartonban értékesítik
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- CE-CAT III
Szabvány:
- EN ISO 13982 Type 5
- EN 13034 Type 6
- EN 1073-2
- EN 1149 -5
Alapanyag:
Shell szövet: BizTex SMS
Héj összetétele: BizTex™ SMS
Héj súlya gm: 55
Héj súlya oz: 1.5
Mosás: Vizes kezelés (mosás) tilos; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;