VisTex SMS overál Type 5/6 (50 darab) Orange M R

Cikkszám: ST36ORRM
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
Festék orange
Unisex méret M

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ST36ORRM
EAN / GTIN 5036108279807
Gyártó száma ST36ORRM

Leírás

Leírás:

Ez az overál Hi-Vis szalagokkal rendelkezik a fokozott láthatóság érdekében éjszaka vagy gyenge fényviszonyok között. Magas szakítószilárdságú, tartós, háromrétegű szövet, mely biztonságot és kiváló mozgásszabadságot nyújt viselőjének. Folyadék- és részecskeszűrődést biztosít a munkavállaló védelme érdekében anélkül, hogy akadályozná a mozgást és a kényelmet.

Jellemző:

  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Hatékony védelmet nyújt részecskék, aeroszolok és könnyű permetek ellen
  • Antisztatikus
  • Kényelmes kialakítás
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
  • Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • Ezt a terméket kartonban értékesítik
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • CE-CAT III

Szabvány:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Alapanyag:

Shell szövet: BizTex SMS
Héj összetétele: BizTex™ SMS
Héj súlya gm: 55
Héj súlya oz: 1.5
Mosás: Vizes kezelés (mosás) tilos; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz