BizTex SMS védőoverál 5/6 (50db) White L R

Cikkszám: ST30WHRL
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
Cikkszám ST30WHRL
EAN / GTIN 5036108133239
Gyártó száma ST30WHRL

Leírás

Leírás:

Az SMS overál kényelmes szabású, könnyen felvehető a munkaruhára. Kiváló védelmet nyújt az 5. és 6. típushoz. Nagy szakító- és kopásállósága miatt rendkívül tartós. Jellemzői közé tartozik a rugalmas kapucni, csukló, derék és boka.

Jellemző:

  • Lélegző SMS anyag
  • Hatékony védelmet nyújt részecskék, aeroszolok és könnyű permetek ellen
  • Antisztatikus
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Lezárható viharlebeny az extra védelemért
  • Gumírozott kapucni, boka-, mandzsetta- és derékrész
  • CE-CAT III
  • Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
  • Ezt a terméket kartonban értékesítik
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás

Szabvány:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • ANSI/ISEA 101

Alapanyag:

Shell szövet: BizTex SMS
Héj összetétele: BizTex™ SMS
Héj súlya gm: 55
Héj súlya oz: 1.5
Mosás: Vizes kezelés (mosás) tilos; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz