Mennyezeti és szerelvénytartó ST 1250

Cikkszám: ST125
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
Termék fajtája Mennyezet / szerelési alátámasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ST125
EAN / GTIN 4008158031590
Gyártó száma ST125
L-szám L80030 315

Leírás

Leírás:

  • A teleszkópos rúd teljesen behúzott állapotban legfeljebb 150 kg-ig terhelhető
  • Stabil szerkezet a speciális acélcsöveknek és a csúszásmentes PVC érintkezési felületeknek (8,5 x 6,5 cm) köszönhetően
  • Lejtőn is használható a -45°-tól +45°-ig fokozatmentesen állítható érintkezési felületeknek köszönhetően
  • Könnyű és biztonságos kezelés a teleszkópos és zárható belső csőnek, valamint a habszivacs fogantyúval forgatható külső csőnek köszönhetően
  • GS-minősítéssel rendelkezik a minőség és biztonság tekintetében.

Jellemző:

  • Terhelési határ max Kihúzható hossz: 60 kg
  • Terhelési határ min Kihúzható hossz: 150 kg
  • Anyag / felület:
    • Felső és alsó rész megerősített PA6 műanyagból
    • Acélcső, bevonattal
    • A kar megerősített PA6 műanyagból készült
    • Műanyag védőkupakok
  • Utazás: 750-1250 mm

Előny:

Biztonságos a markolatban
  • Nagy teherbírású és csúszásmentes, a tartó biztos tartást garantál még érzékeny felületeken is:
  • A speciális acélcsöveknek köszönhetően akár 150 kg-os terhelhetőséggel is rendelkezik – az oszlop méretétől és a hosszabbítás hosszától függően
  • A kioldógomb további zárásával
  • A gumírozott PVC érintkezési felületeken keresztül a felső és az alsó részen
Egyszerű a kezelésben
  • A támasz – más néven rakodórúd – gyorsan elérheti a betét-t:
  • A rögzítés mindössze két lépésben történik: A durva előbeállítás a teleszkópos és gyorszárású belső cső segítségével történik

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Szerkezeti munkálatok
  • Barkácsolás
  • Lépcsőépítés
  • Szárazépítés
  • Ácsmesterség és faipar
  • Rögzít és támaszt szárazépítés során
  • Egyszemélyes szerelések

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • Olvassa el és tartsa be a használati utasítást.
    • A megadott terhelési határértékeket nem szabad túllépni.
    • A mennyezettartót és a tartóelemeket csak sík és tiszta felületeken szabad használni.
    • A mennyezettartót és a rögzítőtámaszokat nem szabad oldalirányban betölteni.
    • A mennyezettámaszt és a rögzítőtámaszt csak kézzel szabad megfeszíteni további segédeszközök nélkül.
    • Kizárólag eredeti BESSEY pótalkatrészeket használhat.
    • Védje magát egy védőszemüveg és egy rögzítő sisak.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz