PP overál 40g Navy XXL R

Cikkszám: ST11NARXXL
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
Cikkszám ST11NARXXL
EAN / GTIN 5036108142071
Gyártó száma ST11NARXXL

Leírás

Leírás:

Ezt a népszerű eldobható overált számos iparágban széles körben használják. Elasztikus varrással tervezve a kapucni körül, mind a lábszáron, mind az ujjak szegélyén, valamint a derékrész körül rugalmas varrással készült, így remekül illeszkedik. Ez a termék 10 darabos zsákokban kerül kiszerelésre, és két színben kapható, tengerészkék vagy fehér színben, 3XL méretig.

Jellemző:

  • Könnyű és kényelmes
  • Gumírozott kapucni, boka-, mandzsetta- és derékrész
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • Elérhető 3XL méretig
  • Ezt a terméket kartonban értékesítik

Alapanyag:

Shell szövet: 100% polipropilén
Héj összetétele: 100% polipropilén
Héj súlya gm: 40
Héj súlya oz: 1
Mosás: Vizes kezelés (mosás) tilos; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz