Csavarhúzó bithegy 1/2″ Derékszög 5/16

Cikkszám: ST.5/16
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ST.5/16
EAN / GTIN 3148515189203
Gyártó száma ST.5/16
L-szám L60130 5036

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Kivehető bit
  • fényes krómozott, foszfátozott betéttel.

Jellemző:

  • A [″]: 5/16
  • d [mm]: 23
  • L [mm]: 54
  • L1 [mm]: 17
  • Foglalatkulcs: S.236
  • Mellékletek: EH.205/16
  • [g]: 67

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban