Luxmeter

Cikkszám: SP 200K
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
Termék fajtája Megvilágítás-erősség mérőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám SP 200K
EAN / GTIN 4045761200579
Gyártó száma SP 200K
L-szám L40250 1856

Leírás

Leírás:

  • Irodai munkahelyek, termelési munkahelyek stb. megvilágításának mérésére
  • Fényérzékelő: szilícium. Fényérzékelő: szilícium dióda, szűrve
  • Koszinusz korrekció: ferdén beeső fény esetén
  • Data-hold funkció: az aktuális mért érték befagyasztásához
  • [[1]]Forgatható érzékelőegység: (+90 és -180°) a fényforráshoz való optimális igazodáshoz
  • Stabil védőburkolat: a fényérzékelőhöz
  • Megnövelt élettartam:: Ütésvédelem a fényvédővel ellátott puha dobozban történő szállítás révén
  • TRACK funkció: a változó környezeti feltételek folyamatos rögzítéséhez
  • Peak hold funkció: a csúcsérték rögzítéséhez
  • Választható egységek: fc (foot-candle), lux
  • Egységváltás: kényelmes gombnyomással
  • Állvány rögzítési lehetőség a ház hátuljára, ¼″ menet
  • Fényérzékelő: szilícium dióda, szűrt
  • Data-hold funkció, az aktuális mért érték befagyasztásához
  • TRACK funkció a változó környezeti feltételek folyamatos rögzítéséhez
  • A billentyű megnyomásával az aktuális mért érték a billentyű újbóli megnyomásáig befagyasztható
  • Fokozott tartósság: ütésvédelem a fényvédelemmel ellátott puha dobozban történő szállítással
  • Kényelmes egységváltás egy gombnyomással
  • Stabil védőburkolat a fotóérzékelő számára
  • Koszinusz-korrekció ferdén beeső fény esetén
  • Lehetőség állvány rögzítésére a ház hátuljára, ¼″ menettel
  • Forgatható érzékelőegység (+90 és -180°) a fényforráshoz való optimális igazodáshoz

Jellemző:

  • Mérési pontosság 20 000 luxig: ± (az eredmény 4 %-a + 10 osztáslépés)
  • Nettó súly kb. 0,15 kg
  • Mérési frekvencia: 2 Hz
  • Ismételhetőség: ± 2 % a [Max]
  • Hőmérsékleti hiba: a [Max]/°C ± 0,1 %-a
  • Teljes méretek Sz×D×H 185×68×38 mm
  • Mérési pontosság 20 000 luxtól: ± (az eredmény 5 %-a + 10 fokozati lépés)
  • Készen állunk az indulásra: Tartalmazza az elemeket, 9 V-os blokk, üzemidő legfeljebb 200 óra

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz