SLS 5 szerelőkészlet átmérője 51-89mm

Cikkszám: SLS.G89
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
Cikkszám SLS.G89
EAN / GTIN 3662424052958
Gyártó száma SLS.G89
L-szám L60130 11568

Leírás

Leírás:

  • zsugorcső pánttal és ″D″ alakú fémgyűrűvel. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy bármilyen termékhez rögzítési pontot rögzítsen, és kompatibilissé tegye a FACOM SLS zsinórokkal és karabinerekkel. Példák: Speciális szerszámok, tollak, szórófejes flakonok, karok
  • A heveder körülveszi a zsugorcsövet a maximális szilárdság és biztonság érdekében
  • A szövet ellenáll a leggyakoribb oldószereknek
  • A zsugorcső olyan ragasztóval rendelkezik, amely a hő hatására a cső zsugorodásakor elfolyósodik
  • Az optimális zsugorítási hőmérséklet: 150 és 300° között, a cső vastagságától és átmérőjétől függően
  • A legtöbb szubsztrátumhoz optimálisan tapad: Acél nyers, krómozott vagy foszfátozott, alumínium, fa, műanyag

Jellemző:

  • d [mm]: 105
  • d min. - max. [mm]: 51 - 89
  • H [mm]: 105
  • B x L [mm]: 22 x 38
  • [g]: 95
  • [kg]: maxi.11.3

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz