SLS 10 szerelőkészlet 9-19mm átmérőjű szegecsekkel

Cikkszám: SLS.G19
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
    Cikkszám SLS.G19
    EAN / GTIN 3662424052910
    Gyártó száma SLS.G19
    L-szám L60130 10506

    Leírás

    Leírás:

    • zsugorcső pánttal és ″D″ alakú fémgyűrűvel. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy bármilyen termékhez rögzítési pontot rögzítsen, és kompatibilissé tegye a FACOM SLS zsinórokkal és karabinerekkel. Példák: Speciális szerszámok, tollak, szórófejes flakonok, karok
    • A heveder körülveszi a zsugorcsövet a maximális szilárdság és biztonság érdekében
    • A szövet ellenáll a leggyakoribb oldószereknek
    • A zsugorcső olyan ragasztóval rendelkezik, amely a hő hatására a cső zsugorodásakor elfolyósodik
    • Az optimális zsugorítási hőmérséklet: 150 és 300° között, a cső vastagságától és átmérőjétől függően
    • A legtöbb szubsztrátumhoz optimálisan tapad: Acél nyers, krómozott vagy foszfátozott, alumínium, fa, műanyag

    Jellemző:

    • d [mm]: 30
    • d min. - max. [mm]: 14 - 32
    • H [mm]: 50
    • B x L [mm]: 9 x 14
    • [g]: 30
    • [kg]: 4.4

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz