Dugókulcs-Set 1/2″ D-Box, 22 db-os készlet

Cikkszám: SL.DBOX4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám SL.DBOX4
EAN / GTIN 3148519047981
Gyártó száma SL.DBOX4
L-szám L60130 9681

Leírás

Leírás:

  • Csapágylehúzócsavarkulcs-készlet 1/2″ D-Box, 22 db.

Jellemző:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 340
  • D[mm]: 180
  • [kg]: 3.8

Tartalom:

  • Sűrű, nagy teherbírású 1/2″ fordítható racsni - SL.161 dugókulcskulcs 1/2″: S.H - Hatszögletű dugókulcs 1/2″, metrikus - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
  • Hajtóelem(ek) 1/2″: Csúszó fogantyú 1/2″ - S.120A
  • S.S - Szöghosszabbító 1/2″ - L 130MM Csomagolás: Bi-anyag doboz S(L).DBOX4(12) - BV.S2NANO