Dugókulcs-Készlet 1/2 SL.171, 23 db-os készlet

Cikkszám: SL.171-3P12
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám SL.171-3P12
EAN / GTIN 3662424066726
Gyártó száma SL.171-3P12
L-szám L60130 9132

Leírás

Leírás:

  • Dugókulcs-Készlet 1/2 SL.171, 23 db.

Jellemző:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 309
  • D[mm]: 188
  • [kg]: 3.7

Tartalom:

  • 1 x 1/2″ gyorsfordító racsni csavarkulccsal: 360. o. 19 x 1/2″ metrikus 12-es dugókulcskulcs 8. 9. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 23. 24. 27. 30. 32 mm
  • 2 x 1/2″ hosszabbító: L 130 mm (p.210) L 250 mm (p.215)
  • 1 x 1/2″ univerzális kardáncsukló: p.240A
  • Piktogramlapot mellékelünk a tok személyre szabásához
  • Üres tok: BP.MBOXM
  • Meleg öntött M lemez (309 x 188 mm): PL.M01
  • Súly: 3.770 kg.
Megfelelően nagyméretű és nagyméretű.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban