Racsni 1/2″ porzáras

Cikkszám: SL.171
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám SL.171
EAN / GTIN 3148519339512
Gyártó száma SL.171
L-szám L60130 6818

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: foglalatzár és gyorskioldó a biztonságos munkavégzéshez
  • nagyon hosszú, karbantartásmentes élettartam, függetlenül a használati körülményektől
  • a ″full-hand″ rendszerrel a megfordítható racsni fejére lehet nyomni a meghúzási vagy lazítási folyamat során anélkül, hogy véletlenül megváltoztatná a forgásirányt
  • porálló racsni mechanizmus = hosszú élettartam
  • kettős tömítés
  • tesztelt tartósság: ipari por, homok, sár, forgács stb. esetén.

Jellemző:

  • L [mm]: 262
  • [g]: 446

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz