Modaflame zokni fekete 39-43 R

Cikkszám: SK20BKR39-43
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Cikkszám SK20BKR39-43
EAN / GTIN 5036108174348
Gyártó száma SK20BKR39-43
Gyártó Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

A Modaflame zokni kiváló védelmet és kényelmet nyújt viselőjének. A zokni lába rugalmas a megfelelő illeszkedés érdekében.

Jellemző:

  • Magasság 28cm
  • Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
  • 12-es kötésméret az alaktartás érdekében
  • CE minősítés
  • 40°C fokon mosandó nem biológiai mosószerrel Gépi szárítás tilos.
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 14116
  • EN 1149 -3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz