Csavarhúzó bithegy 1/2″ Hatszög 6 mm

Cikkszám: SHP.6LA
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám SHP.6LA
EAN / GTIN 3148516593078
Gyártó száma SHP.6LA
L-szám L60130 1399

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nem eltávolítható bit
  • fényes krómozott, foszfátozott betéttel.

Jellemző:

  • A [mm]: 6
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 64
  • [g]: 77

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz