Csavarhúzó bithegy 1/2″ Hatszög 5 mm

Cikkszám: SHP.5ELA
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám SHP.5ELA
EAN / GTIN 3148516592781
Gyártó száma SHP.5ELA
L-szám L60130 1400

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nem eltávolítható bit
  • fényes krómozott, foszfátozott betéttel.

Jellemző:

  • A [mm]: 5
  • L [mm]: 180
  • L1 [mm]: 144
  • [g]: 112

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban