Nagy teherbírású szorító SGTM 600/200

Cikkszám: SG60T20M
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
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám SG60T20M
EAN / GTIN 4008158031323
Gyártó száma SG60T20M
L-szám L80070 57

Leírás

Leírás:

  • Akár 8500 N szorítóerő 40 Nm meghúzási nyomaték mellett
  • Hosszú élettartam a hőálló, speciális nyomólemeznek köszönhetően, szinterezett acélbetéttel, 35°-ig elforgatható
  • Kiugrás 200 mm.

Jellemző:

  • Rezsi: 200 mm
  • Anyag / felület:
    • Rögzített és csúszó konzol edzett acélból, horganyzott
    • Orsó trapéz menetű acélból hengerelt és edzett, foszfátozott
    • Acél billenőkapcsoló, horganyzott
    • Nyomólemez acélból, foszfátozott
  • Vasút: 30x15 mm
  • Wingspan: 600 mm

Felhasználás:

  • Fémipar
  • Lakatosmunkák
  • Csarnoképítés
  • Nagy teljesítményű szorítás

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Ápolási utasítások:
    • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
    • Általában távolítsa el a szennyeződést
    • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
    • Ha a sín fényes, érdesítse meg a két keskeny oldalon 100 szemcsés ronggyal
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg a nyomólemezt

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz