Karos szorító SGHS 500/140

Cikkszám: SG-50HS
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
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám SG-50HS
EAN / GTIN 4008158007120
Gyártó száma SG-50HS
L-szám L80070 8

Leírás

Leírás:

  • Nagy teherbírású kialakítás
  • Gyors - akár 5 x gyorsabb, mint a hagyományos szorítók
  • Biztonságos - rezgésérzékeny
  • Erős - akár 9500 N szorítóerő

Jellemző:

  • Rezsi: 140 mm
  • Anyag / felület:
    • Rögzített és csúszó konzol edzett acélból, horganyzott
    • Acél kar, porszórt bevonattal
    • Acél, horganyzott vagy foszfátozott kötőelemek
    • Acél kioldó gomb, polírozott
  • Vasút: 30x15 mm
  • Wingspan: 500 mm

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Fémipar
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Lakatosmunkák
  • Szorítás emelőerővel – gyors, biztonságos, erős

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Ápolási utasítások:
    • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
    • Általában távolítsa el a szennyeződést
    • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
    • Ha a sín fényes, érdesítse meg a két keskeny oldalon 100 szemcsés ronggyal
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg a rögzítőcsapot

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz