Ipari mérleg - rozsdamentes acél Max 100 kg

Cikkszám: SFB 100K10HIP
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám SFB 100K10HIP
EAN / GTIN 4045761247925
Gyártó száma SFB 100K10HIP
L-szám L40250 310
Manufacturer Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas durva ipari felhasználásra
  • Platform:: teljesen rozsdamentes acél, szilikon bevonatú rozsdamentes acél terhelésmérő cella, por- és fröccsenésvédelem IP67
  • Kiértékelő egység: rozsdamentes acél, por- és fröccsenésvédelem IP65, (csak akkumulátoros üzemmódban)
  • [[3]]Állvány,: standard
    400x300 mm: állvány magassága kb. nulla
  • Platform: teljesen rozsdamentes acél, szilikonbevonatú rozsdamentes acél terhelésmérő cella, por- és fröccsenésvédelem IP67
  • Kiértékelő egység: rozsdamentes acél, por- és fröccsenő víz elleni védelem IP65 (csak akkumulátoros üzemben)

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 52 mm magas számjegyekkel
  • A kiértékelő egység méretei B×T×H 266×165×96 mm
  • Kábelhossz kiértékelő egység kb. 0 m
  • Belső akkumulátoros működés, szabványos, üzemidő akár 35 óra háttérvilágítás nélkül, töltési idő kb. 12 óra
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C