Ipari mérleg - rozsdamentes acél Max 100 kg

Cikkszám: SFB 100K-2XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám SFB 100K-2XL
EAN / GTIN 4045761248236
Gyártó száma SFB 100K-2XL

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas durva ipari felhasználásra
  • Platform:: teljesen rozsdamentes acél, szilikonbevonatú rozsdamentes acél terhelésmérő cella, por- és fröccsenésvédelem IP67
  • Kiértékelő egység: rozsdamentes acél, por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65, (csak akkumulátoros üzemmódban)
  • Platform: teljesen rozsdamentes acél, szilikonbevonatú rozsdamentes acél terhelésmérő cella, por- és fröccsenésvédelem IP67
  • Kiértékelő egység: rozsdamentes acél, por- és fröccsenő víz elleni védelem IP65 (csak akkumulátoros üzemben)

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 52 mm magas számjegyekkel
  • A kiértékelő egység méretei B×T×H 266×165×96 mm
  • Kábelhossz kiértékelő egység kb. 0 m