• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

SAUTER SD 50N100 rugóvizsgáló rendszer.

Cikkszám: SD 50N100
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Termék fajtája Erőmérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám SD 50N100
EAN / GTIN 4045761140417
Gyártó száma SD 50N100
L-szám L40250 2155
Manufacturer Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Rugók húzó- és nyomófeszültségének vizsgálata
  • A házba integrált mérőkészülék
  • Integrált hőnyomtató:
  • SAUTER LA digitális hosszmérő készülék alapfelszereltségként:Kézi nullázás lehetségesKézzel állítható előhosszÚjraolvashatóság
  • 10 memóriahely: nyomtatáshoz és átlagértékek számításához
  • Mérés tűréshatárral (határérték funkció): felső és alsó határérték programozható, húzásban és nyomásban. A mérési folyamatot akusztikus és optikai jel támogatja
  • a csúcsterhelés kijelzése: (peak hold)
  • Választható egységek: kg, lbf, N
  • A házba integrált mérőberendezés
  • Integrált hőnyomtató
  • Digitális hosszmérő készülék:- Kézi nullázás lehetséges- Előhosszúság kézzel állítható- Leolvashatóság: 0,01 mm
  • 10 memóriahely a nyomtatáshoz és az átlagértékek kiszámításához
  • Mérés tűréshatárral (határérték funkció): felső és alsó határérték állítható, húzó és nyomó irányban. A mérési folyamatot akusztikus és optikai jel támogatja
  • Csúcsterhelés kijelzése (peak hold)
  • Választható egységek: N, lbf, kgf

Jellemző:

  • Mérési pontosság: a [Max] 0,5%-a
  • Maximális lökethossz: 100 mm
  • Maximális munkaterület: 100 mm
  • Teljes méretek Sz×D×H 235×300×620 mm