Szoftver Balance Connection 4

Cikkszám: SCD-4.0
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
Termék fajtája Szoftver

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám SCD-4.0
EAN / GTIN 4045761207622
Gyártó száma SCD-4.0
L-szám L40250 77

Leírás

Leírás:

  • Windows XP, Vista, 7, 8, 8, 8. 1, 10
  • Támogatja az RS-232, RS-485, Bluetooth, LAN vagy WLAN hálózat (TCP/UDP/IP) mérlegeket és mérőkészülékeket
  • Rendkívül rugalmasan formázható és alakítható a kimenet (tetszőleges sorrend és pozícionálás, formázás és kerekítés), különösen, ha szükséges, dátum és idő rögzítése minden egyes átvitt értékhez
  • Tetszőleges számú készülék/interfész csatlakoztatható, több mérleg egyidejű és szinkronizált rögzítése is lehetséges
  • A mért értékek billentyű- vagy idővezérelt lekérdezése vagy a készülékfunkciók lehívása, állandó rögzítésekhez is
  • A KERN mérlegek interfészprotokolljai (standard konfiguráció) már előre definiálva vannak. Más mérlegek támogatása rugalmas konfigurációval lehetséges
  • A mérleggel együtt megrendelt megfelelő interfészkábel
  • Számos különböző átviteli és rögzítési lehetőség:
  • MicrosoftR Excel/Access/Word az előtérben vagy a háttérben
  • Más Windows alkalmazás (billentyűszimulációval), pl. szállítási szoftver vagy ERP rendszer (például). pl. szállítási szoftver vagy ERP rendszer (SAP, Sage)
  • Fájlrögzítés (pl. szöveges vagy CSV fájlként)
  • Ingyenes nyomtatás szöveges, címkés vagy akár irodai nyomtatókon
  • Képernyőn megjelenő kimenetek, például nagyméretű kijelző, folyamatábra (száradási görbe nedvességelemző), ..
  • Támogatja az RS-232, RS-485, Bluetooth, LAN vagy WLAN hálózat (TCP/UDP/IP) mérlegeket és mérőkészülékeket
  • A kimenet rendkívül rugalmas formázása és kialakítása (tetszőleges sorrend és pozícionálás, formázás és kerekítés), különösen kérésre a dátum és az időpont rögzítése minden egyes átvitt értékhez
  • Bármennyi készülék/interfész csatlakoztatható, beleértve több mérleg egyidejű és szinkronizált rögzítését is
  • A mért értékek kulcs- vagy idővezérelt lekérdezése vagy a műszerfunkciók kiváltása, állandó felvételek készítéséhez is
  • A KERN mérlegek interfészprotokolljai (standard konfiguráció) már előre definiálva vannak. Rugalmas konfigurációval más méretarányok támogatása is lehetséges
  • Megfelelő interfészkábel a mérleggel együtt rendelve
  • Számos különböző átviteli és rögzítési lehetőség: - MicrosoftR Excel/Access/Word előtérben vagy háttérben - Más Windows alkalmazás (kulcsszimulációval), pl. szállítási szoftver vagy ERP rendszer (SAP, Sage,...) - Fájlrögzítés (pl. szöveges vagy CSV fájlként) - Ingyenes nyomtatás szöveges, címke vagy irodai nyomtatókon - Képernyőn megjelenő kimenetek, mint pl. nagy kijelző, folyamatdiagram (szárítási görbe nedvességelemző), ..

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz