Leírás:
Strapabíró overál két mellzsebbel, szerszámtartó zsebbel és rejtett zippzárral készül. Minden körülmények között megfelelő viselet.
Jellemző:
- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Könnyű és kényelmes
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Colstok tartó zseb
- Oldalsó zsebek
- Hátsó zseb
- Hátul gumírozott derék a biztonságos illeszkedésért
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Elérhető XS-6XL méretekben
- Új szín
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Könnyű
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;