Euro Work overál Navy Tall XXL T

Cikkszám: S999NATXXL
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
Cikkszám S999NATXXL
EAN / GTIN 5036108029617
Gyártó száma S999NATXXL

Leírás

Leírás:

Strapabíró overál két mellzsebbel, szerszámtartó zsebbel és rejtett zippzárral készül. Minden körülmények között megfelelő viselet.

Jellemző:

  • Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
  • Könnyű és kényelmes
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Colstok tartó zseb
  • Oldalsó zsebek
  • Hátsó zseb
  • Hátul gumírozott derék a biztonságos illeszkedésért
  • Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
  • Elérhető XS-6XL méretekben
  • Új szín
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Könnyű

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz