Euro Work pamut overál Black XXL R

Cikkszám: S998BKRXXL
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
Festék schwarz
Unisex méret 2XL

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám S998BKRXXL
EAN / GTIN 5036108245758
Gyártó száma S998BKRXXL

Leírás

Leírás:

Az Euro Work pamut overál modell több zsebbel rendelkezik a kényelmes tárolási lehetőségek érdekében. Oldalt gumírozott, így extra kényelmet és mozgásszabadságot biztosít.

Jellemző:

  • 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
  • Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
  • 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Colstok tartó zseb
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • Hátsó zseb
  • Elérhető XS mérettől
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Cotton: 100% pamut
Héj összetétele: 100% pamut
Héj leírása: A Kingsmill™ pamut teljesen beavatott és kiváló színtartó tulajdonságokkal rendelkezik. 50+ UPF osztályozással rendelkezik, mely megszűri az UV sugarak 98%-át.
Héj súlya gm: 260
Héj súlya oz: 7.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz