Leírás:
Többfunkciós zippzáras zsebekkel ellátott Action rövidnadrág meleg munkakörülményekre tervezve. Dupla, megerősített varrásokkal, hátul gumírozott derékrésszel.
Jellemző:
- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Zippzáros zsebek
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb
- Elérhető XS-4XL méretekben
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;