Action rövidnadrág Navy L R

Cikkszám: S889NARL
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
Cikkszám S889NARL
EAN / GTIN 5036108134571
Gyártó száma S889NARL

Leírás

Leírás:

Többfunkciós zippzáras zsebekkel ellátott Action rövidnadrág meleg munkakörülményekre tervezve. Dupla, megerősített varrásokkal, hátul gumírozott derékrésszel.

Jellemző:

  • Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
  • Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Zippzáros zsebek
  • Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
  • Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb
  • Elérhető XS-4XL méretekben

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz