Kötény zsebbel White L/XL R

Cikkszám: S843WHRL/XL
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
Cikkszám S843WHRL/XL
EAN / GTIN 5036108041633
Gyártó száma S843WHRL/XL

Leírás

Leírás:

Ez a kötény ötvözi a klasszikus stílust a funkcionalitással. Széles színválasztékban készül, állítható oldalpatenttel és zsebbel ellátva.

Jellemző:

  • Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
  • Állítható oldalsó nyílás a nagyobb rugalmasság érdekében
  • Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték
  • 1 zseb a biztonságos tárolás érdekében

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz