Leírás:
Pamut kötény. 72cm x 95cm.
Jellemző:
- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Állítható nyakkialakítás a biztonság érdekében
- Biztonsági, állítható pántok
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Cotton: 100% pamut
Héj összetétele: 100% pamut
Héj leírása: A Kingsmill™ pamut teljesen beavatott és kiváló színtartó tulajdonságokkal rendelkezik. 50+ UPF osztályozással rendelkezik, mely megszűri az UV sugarak 98%-át.
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;